Skævbidertang DIN ISO 5748
Forskærer DIN ISO 5748
FORBIDETANG/SKRIDSIKKER L 160MM
Varenr. 071501 578
EAN 4050382275080
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
- Kræver kun lidt kraft, ren skæring med specialfræset præcisionsskærekant
- Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på skæreoverflader
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
- Håndtag: PVC, dobbelt-dyppede
- Led: Overlappende led
Anvendelsesområde
- Til blød og meget hård tråd
- Også egnet til at binde og skære bindetråd, f.eks. forstærkningstråd i betonkonstruktion
![]() | |
Længde (L) | 160 mm |
Kæbebredde (lukket) (A) | 30 mm |
Klingelængde (C) | 25 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2,2 mm |
Længde i tommer | 6-1/4 tommer |
Kæbelængde (B) | 9 mm |